Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier BSPP-m/UNF-m STR-08BM60-10UM-OB

  • ERIKS:11485422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filet mâle BSPP avec cône de 60
Filetage mâle UNF/UN
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

5,97 €/ Unitéhors TVA

7,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-BM60-UM-OB
Constructeur ID
STR-08BM60-10UM-OB
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
7/8" - 14 UNF
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
240 bar
Pièces détachées et accessoires

2,05 €/ Unitéhors TVA

2,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027