Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier BSPP-m/NPT-m STR-12BM60-16NT

  • ERIKS:11484560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filetage mâle BSPP avec cône de 60
Filetage mâle NPT
Joint d'étanchéité métallique Forme B
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

16,41 €/ Unitéhors TVA

19,86 €TVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-BM60-NT
Constructeur ID
STR-12BM60-16NT
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" NPT
Pression de service ma en bar
140 bar
Pièces détachées et accessoires

2,43 €/ Unitéhors TVA

2,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/03/2027