Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier BSPP-m/M-m STR-08BM60-14MM60

  • ERIKS:13527384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filet mâle BSPP avec cône de 60
Filetage mâle métrique avec cône inversé de 60
Joint d'étanchéité métallique Forme B
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-BM60-MM60
Constructeur ID
STR-08BM60-14MM60
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
M 14x1.5
Pression de service ma en bar
210 bar
Pièces détachées et accessoires

2,05 €/ Unitéhors TVA

2,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027