Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier BSPP-m/BSPP-fs STR-32BM60-32BFS60

  • ERIKS:11483832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur de réduction droit
Filet mâle BSPP avec cône de 60
Raccord tournant femelle BSPP avec cône de 60
Joint d'étanchéité métallique forme B
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

66,27 €/ Unitéhors TVA

80,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-BM60-BFS60
Constructeur ID
STR-32BM60-32BFS60
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
2" BSP cyl.
Raccord 2
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 2
2" BSP cyl.
Pression de service ma en bar
80 bar
Pièces détachées et accessoires

6,48 €/ Unitéhors TVA

7,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/03/2027