Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier BSPP-m/BSPP-f STR-20BM60-32BFF

  • ERIKS:11483561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Réducteur mâle-femelle
Filet mâle BSPP avec cône de 60
Filetage femelle BSPP
Joint d'étanchéité métallique Forme B
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

97,61 €/ Unitéhors TVA

118,11 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-BM60-BFF
Constructeur ID
STR-20BM60-32BFF
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.1/4" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
2" BSP cyl.
Pression de service ma en bar
80 bar
Pièces détachées et accessoires

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

6,48 €/ Unitéhors TVA

7,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/03/2027