Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur de réduction, laiton nickelé, filet mâle-filet femelle G1"xG3/4"

  • ERIKS:14378242
Image 1
Ajouter à la liste

11,68 €/ Unitéhors TVA

14,13 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

75 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
RED-B-P
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 100 °C
Température de service
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 60 bar
Pression maximum de service
60 bar
H
18.5 mm
CH
36
l
11.5 mm
F
1
F1
0.75