Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé INOX 316Ti JIC-m/UNF-m Q-90CFD-16JM-16UM-OBVADJ

  • ERIKS:14457092
Image 1
Raccord coudé 90° réglable
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle UNF/UN avec contre-écrou et bague de retenue
Matériau : acier inoxydable 316Ti
Etanchéité par joint torique Viton
Ajouter à la liste

121,92 €/ Unitéhors TVA

147,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Q-90CFD-JM-UM-OBVADJ
Constructeur ID
Q-90CFD-16JM-16UM-OBVADJ
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.5/16" - 12 UN
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
400 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026