Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé INOX 316Ti JIC-m/NPT-m Q-90CFD-16JM-16NT

  • ERIKS:14457246
Image 1
Adaptateur coudé
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle NPT
Matériau : acier inoxydable 316Ti
Ajouter à la liste

74,07 €/ Unitéhors TVA

89,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Q-90CFD-JM-NT
Constructeur ID
Q-90CFD-16JM-16NT
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" NPT
Pression de service ma en bar
300 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026