Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé INOX 316Ti JIC-m/NPT-m Q-90CFD-10JM-08NT

  • ERIKS:12565409
Image 1
Adaptateur coudé
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle NPT
Matériau : acier inoxydable 316Ti
Ajouter à la liste

38,42 €/ Unitéhors TVA

46,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Q-90CFD-JM-NT
Constructeur ID
Q-90CFD-10JM-08NT
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" NPT
Pression de service ma en bar
450 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026