Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé INOX 316Ti JIC-m/BSPT-m Q-90CFD-06JM-04BT

  • ERIKS:12565428
Image 1
Adaptateur coudé
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPT avec cône 60
Matériau : acier inoxydable 316Ti
Ajouter à la liste

23,82 €/ Unitéhors TVA

28,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Q-90CFD-JM-BT
Constructeur ID
Q-90CFD-06JM-04BT
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP con.
Pression de service ma en bar
500 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026