Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé INOX 316Ti JIC-m/BSPP-m Q-90CFD-10JM-08BM-ORVADJ

  • ERIKS:12565575
Image 1
Raccord coudé réglable
Filet mâle UNF/UN Cône JIC
Filetage mâle BSPP avec contre-écrou et bague de retenue
Matériau : acier inoxydable 316Ti
Etanchéité par joint torique Viton
Ajouter à la liste

53,74 €/ Unitéhors TVA

65,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Q-90CFD-JM-BM-ORVADJ
Constructeur ID
Q-90CFD-10JM-08BM-ORVADJ
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
200 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026