Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé INOX 316Ti JIC-fs/NPT-m Q-90CFD-08JFS-04NT

  • ERIKS:12565504
Image 1
Adaptateur coudé
Filet femelle tournant UNF/UN avec cône JIC
Filet mâle NPT
Ajouter à la liste

39,65 €/ Unitéhors TVA

47,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Q-90CFD-JFS-NT
Constructeur ID
Q-90CFD-08JFS-04NT
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" NPT
Pression de service ma en bar
420 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026