Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° réglable acier ORFS-m/UNF-m 90CFD-32FM-24UM-OBADJ

  • ERIKS:11484607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude 90° pour goujon ajustable
Filet mâle UNF/UN ORFS face plane avec joint torique
Filetage mâle UNF/UN, réglable
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

57,97 €/ Unitéhors TVA

70,14 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-FM-UM-OBADJ
Constructeur ID
90CFD-32FM-24UM-OBADJ
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
2"-12 UN (ORFS)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.7/8" - 12 UN
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
250 bar