Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° réglable acier ORFS-m/M-m 90CFD-09FM-14MM-ORADJ

  • ERIKS:11485345
Image 1
Coude 90° pour goujon ajustable
Filet mâle UNF/UN ORFS face plane avec joint torique
Filetage mâle métrique, réglable
Joint d'étanchéité : Joint torique et bague de retenue
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

9,36 €/ Unitéhors TVA

11,33 €TVA incluse

Vendu par: 90Commande minimum: 90

Date de livraison estimée - 29/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-FM-MM-ORADJ
Constructeur ID
90CFD-09FM-14MM-ORADJ
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 14x1.5
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
400 bar