Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° réglable acier ORFS-m/BSPP-m 90CFD-21FM-16BM-ORADJ

  • ERIKS:11484996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude 90° pour goujon ajustable
Filetage mâle UNF/UN ORFS face plane avec joint torique
Filetage mâle BSPP, réglable
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

68,10 €/ Unitéhors TVA

82,40 €TVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-FM-BM-ORADJ
Constructeur ID
90CFD-21FM-16BM-ORADJ
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
350 bar