39,67 €/ Unitéhors TVA
48,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-FM-BM-ORADJ |
Constructeur ID | 90CFD-15FM-12BM-ORADJ |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1.7/16"-12 UN(ORFS) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Réglable | Oui |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression de service ma en bar | 350 bar |