19,52 €/ Unitéhors TVA
23,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-JM-UM-OBADJ |
Constructeur ID | 90CFD-16JM-16UM-OBADJ |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.5/16" - 12 UN |
Réglable | Oui |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression de service ma en bar | 210 bar |