Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° réglable acier JIC-m/UNF-m 90CFD-06JM-06UM-OBADJ

  • ERIKS:11484710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude 90° à goujon ajustable
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle UNF/UN
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

4,80 €/ Unitéhors TVA

5,81 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-JM-UM-OBADJ
Constructeur ID
90CFD-06JM-06UM-OBADJ
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
9/16"-18 UNF
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
345 bar