4,38 €/ Unitéhors TVA
5,30 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 25/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-JM-UM-OBADJ |
Constructeur ID | 90CFD-04JM-04UM-OBADJ |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 7/16" - 20 UNF |
Réglable | Oui |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression de service ma en bar | 345 bar |