10,50 €/ Unitéhors TVA
12,71 €TVA incluse
Vendu par: 90Commande minimum: 90
Date de livraison estimée - 05/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-JM-MM-ORADJ |
Constructeur ID | 90CFD-10JM-22MM-ORADJ |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 22x1.5 |
Réglable | Oui |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression de service ma en bar | 240 bar |