Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° réglable acier JIC-m/M-m 90CFD-06JM-16MM-ORADJ

  • ERIKS:11483328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude 90° à goujon ajustable
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle métrique avec anneau de retenue, réglable
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

9,03 €/ Unitéhors TVA

10,93 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-JM-MM-ORADJ
Constructeur ID
90CFD-06JM-16MM-ORADJ
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 16x1.5
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
345 bar