Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° réglable acier JIC-m/M-m 90CFD-06JM-14MM-ORADJ

  • ERIKS:11483326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kneepad 90° adjustable M.JIC x M.Metr inst FUNF male thread JIC positive conical 37° TMetrische external thread, adjustable Material: galvanized steel.
Ajouter à la liste

6,57 €/ Unitéhors TVA

7,95 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 29/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-JM-MM-ORADJ
Constructeur ID
90CFD-06JM-14MM-ORADJ
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 14x1.5
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
250 bar