Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° réglable acier JIC-m/M-m 90CFD-04JM-10MM-ORADJ

  • ERIKS:11485577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude 90° à goujon ajustable
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle métrique avec anneau de retenue, réglable
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

5,97 €/ Unitéhors TVA

7,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-JM-MM-ORADJ
Constructeur ID
90CFD-04JM-10MM-ORADJ
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 10x1
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
345 bar