Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° réglable acier JIC-fs/BSPP-m 90CFD-10JFS-08BM-ORADJ

  • ERIKS:11485224
Image 1
Adaptateur coudé réglable à 90
Filet femelle orientable UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPP, réglable
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

21,02 €/ Unitéhors TVA

25,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-JFS-BM-ORADJ
Constructeur ID
90CFD-10JFS-08BM-ORADJ
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
200 bar