17,24 €/ Unitéhors TVA
20,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-JFS-BM-ORADJ |
Constructeur ID | 90CFD-08JFS-08BM-ORADJ |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
Réglable | Oui |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression de service ma en bar | 250 bar |