Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° réglable acier BSPP-m/UNF-m 90CFD-02BM60-04UM-OBADJ

  • ERIKS:11483422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude ajustable 90° pour goujon
Filetage mâle BSPP avec cône de 60
Filetage mâle UNF/UN, réglable
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

10,61 €/ Unitéhors TVA

12,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-BM60-UM-OBADJ
Constructeur ID
90CFD-02BM60-04UM-OBADJ
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/8" BSP cyl.
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
7/16" - 20 UNF
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
350 bar