Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° réglable acier BSPP-m/BSPP-m 90CFD-16BM60-12BM-ORADJ

  • ERIKS:11484806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude ajustable 90° pour goujon
Filet mâle BSPP avec cône 60
Filetage mâle BSPP
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

34,90 €/ Unitéhors TVA

42,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-BM60-BM-ORADJ
Constructeur ID
90CFD-16BM60-12BM-ORADJ
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
200 bar