9,45 €/ Unitéhors TVA
11,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-BM60-BM-ORADJ |
Constructeur ID | 90CFD-02BM60-04BM-ORADJ |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1/8" BSP cyl. |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Réglable | Oui |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression de service ma en bar | 350 bar |