10,50 €/ Unitéhors TVA
12,71 €TVA incluse
Vendu par: 400Commande minimum: 400
Date de livraison estimée - 05/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-NT-NFF |
Constructeur ID | 90CFD-06NT-06NFF |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 3/8" NPT |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 3/8" NPT |
Pression de service ma en bar | 210 bar |