16,52 €/ Unitéhors TVA
19,99 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 05/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-NFF-NFF |
Constructeur ID | 90CFD-12NFF-12NFF |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Taraudé |
Taille de Raccord 1 | 3/4" NPT |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 3/4" NPT |
Pression de service ma en bar | 175 bar |