8,73 €/ Unitéhors TVA
10,56 €TVA incluse
Vendu par: 300Commande minimum: 300
Date de livraison estimée - 05/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-NFF-NFF |
Constructeur ID | 90CFD-02NFF-02NFF |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Taraudé |
Taille de Raccord 1 | 1/8" NPT |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/8" NPT |
Pression de service ma en bar | 345 bar |