Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° acier JIC-m/NPT-m 90CFD-24JM-24NT

  • ERIKS:11484444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude 90° à goujon mâle
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle NPT
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

46,15 €/ Unitéhors TVA

55,84 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-JM-NT
Constructeur ID
90CFD-24JM-24NT
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/2" NPT
Pression de service ma en bar
70 bar