12,62 €/ Unitéhors TVA
15,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-JM-NT |
Constructeur ID | 90CFD-12JM-08NT |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/2" NPT |
Pression de service ma en bar | 240 bar |