Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° acier JIC-m/NPT-m 90CFD-10JM-08NT

  • ERIKS:11484414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude 90° à goujon mâle
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle NPT
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

7,74 €/ Unitéhors TVA

9,37 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-JM-NT
Constructeur ID
90CFD-10JM-08NT
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" NPT
Pression de service ma en bar
210 bar