10,65 €/ Unitéhors TVA
12,89 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-JM-NT |
Constructeur ID | 90CFD-10JM-06NT |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/8" NPT |
Pression de service ma en bar | 275 bar |