4,71 €/ Unitéhors TVA
5,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-JM-JFS |
Constructeur ID | 90CFD-05JM-05JFS |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Raccord 2 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 2 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Pression de service ma en bar | 275 bar |