8,30 €/ Unitéhors TVA
10,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-JM-BT |
Constructeur ID | 90CFD-10JM-12BT |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP con. |
Pression de service ma en bar | 240 bar |