Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° acier JIC-m/BSPT-m 90CFD-10JM-08BT

  • ERIKS:13358009
  • Fabricant:5055466670743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude 90° pour goujon mâle
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPT
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

7,71 €/ Unitéhors TVA

9,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-JM-BT
Constructeur ID
90CFD-10JM-08BT
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP con.
Pression de service ma en bar
310 bar