Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° acier JIC-m/BSPT-m 90CFD-06JM-04BT

  • ERIKS:14477663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude 90° pour goujon mâle
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPT
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

5,16 €/ Unitéhors TVA

6,24 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-JM-BT
Constructeur ID
90CFD-06JM-04BT
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP con.
Pression de service ma en bar
345 bar