13,79 €/ Unitéhors TVA
16,69 €TVA incluse
Vendu par: 80Commande minimum: 80
Date de livraison estimée - 01/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-BT-BT |
Constructeur ID | 90CFD-12BT-12BT |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 3/4" BSP con. |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP con. |
Pression de service ma en bar | 250 bar |