21,65 €/ Unitéhors TVA
26,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-BM60-NT |
Constructeur ID | 90CFD-16BM60-16NT |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1" BSP cyl. |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" NPT |
Pression de service ma en bar | 140 bar |