18,17 €/ Unitéhors TVA
21,99 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-BM60-BT |
Constructeur ID | 90CFD-16BM60-16BT |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1" BSP cyl. |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP con. |
Pression de service ma en bar | 200 bar |