3,78 €/ Unitéhors TVA
4,57 €TVA incluse
Vendu par: 60Commande minimum: 60
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-BM60-BT |
Constructeur ID | 90CFD-06BM60-06BT |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 3/8" BSP cyl. |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP con. |
Pression de service ma en bar | 350 bar |