111,25 €/ Unitéhors TVA
134,61 €TVA incluse
52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90SBR-BM60-BFS60 |
Constructeur ID | 90SBR-32BM60-32BFS60 |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 2" BSP cyl. |
Raccord 2 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 2 | 2" BSP cyl. |
Pression de service ma en bar | 80 bar |