52,75 €/ Unitéhors TVA
63,83 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 05/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-BFS60-NT |
Constructeur ID | 90CFD-24BFS60-24NT |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 1 | 1.1/2" BSP cyl. |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/2" NPT |
Pression de service ma en bar | 70 bar |