Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur coudé 90° acier BSPP-fs/NPT-m 90CFD-16BFS60-16NT

  • ERIKS:11484730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coude 90° orientable
Raccord tournant femelle BSPP avec cône de 60
Filetage mâle NPT
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

33,50 €/ Unitéhors TVA

40,53 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
90CFD-BFS60-NT
Constructeur ID
90CFD-16BFS60-16NT
Forme
Coude 90°
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" NPT
Pression de service ma en bar
140 bar