62,28 €/ Unitéhors TVA
75,36 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-BFS60-BT |
Constructeur ID | 90CFD-20BFS60-20BT |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 1 | 1.1/4" BSP cyl. |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/4" BSP con. |
Pression de service ma en bar | 170 bar |