22,79 €/ Unitéhors TVA
27,58 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 01/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-BFS60-BT |
Constructeur ID | 90CFD-16BFS60-16BT |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 1 | 1" BSP cyl. |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP con. |
Pression de service ma en bar | 200 bar |