12,92 €/ Unitéhors TVA
15,63 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 01/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-BFS60-BT |
Constructeur ID | 90CFD-08BFS60-08BT |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 1 | 1/2" BSP cyl. |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP con. |
Pression de service ma en bar | 315 bar |