7,11 €/ Unitéhors TVA
8,60 €TVA incluse
Vendu par: 150Commande minimum: 150
Date de livraison estimée - 05/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | 90CFD-BFS60-BT |
Constructeur ID | 90CFD-04BFS60-04BT |
Forme | Coude 90° |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 1 | 1/4" BSP cyl. |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP con. |
Pression de service ma en bar | 350 bar |